Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

STARLINE® Arbeitsweste

Arbeitsweste Starline
WESTE STARLINE DUNKELBLAU XL

Art.-Nr. M402092003

EAN 4251012138632

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
STARLINE® Arbeitsweste

Art.-Nr. M402092003
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
Moderne und robuste Arbeitsweste mit hochwertigen YKK Markenreißverschlüssen. Maximaler Tragekomfort und eine perfekte Passform erleichtern jede Aktivität.
  • Strapazierfähig, schnell trocknend, pflegeleicht

  • 2 Vorder-, 4 Pattentaschen, Brusttasche mit Handytasche

  • Reflexbiesen

  • YKK Reißverschluss

  • Saum mit Gummizug
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Royalblau, Marineblau

Größe

XL

Werkstoff

65% Polyester, 35% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

250 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen