Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

STAMCOLL SAFE adhesive

STAMCOLL SAFE adhesive

Ürün no. 0893700135

EAN 4056807928753

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
STAMCOLL SAFE adhesive

Ürün no. 0893700135
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
Water-resistant adhesive and sealant for bonding the STAMISOL SAFE ONE façade membrane
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kimyasal baz

MS karma polimer

Renk

Siyah

Yoğunluk/koşullar

1,44 g/cm³ / 23°C'de, %50 bağıl nemde

Min. kürleme süresi

25 dak

Min. yüzey oluşturma süresi

25 dak

Yüzey oluşturma süresi koşulları

23°C'de ve %50 bağıl nem

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 100 °C

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / 23°C'de ve %50 bağıl nemde

İçerik

310 ml

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Facade sheet STAMISOL Safe One

FCNGSHT-STAMISOL-(SAFE ONE)-20X2,65M

Non-combustible façade membrane in black, for use on façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50% of the façade surface and clear joint widths of 50 mm
Kartuş kesici

KARTUŞ UCU KESİM BIÇAĞI

Plastik kartuşların kesilmesi ve plastik uygulama ağız adaptörlerinin istenilen boy ve açıda hassas şekilde kesilmesi için
x 1 ad.
Manuel kartuş tabancası, Yüksek kaliteli

EL ÇALIŞMALI KARTUS TABANCASI PROF.310ML

Yüksek kaliteli tasarım, yarı açık, plastik tutma saplıdır ve çelik sacdan yapılmıştır.