Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

STAMCOLL SAFE adhesive

STAMCOLL SAFE adhesive

Cod. art. 0893700135

EAN 4056807928753

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
STAMCOLL SAFE adhesive

Cod. art. 0893700135
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
Water-resistant adhesive and sealant for bonding the STAMISOL SAFE ONE façade membrane
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Base chimica

MS-polimero-ibrido

Colore

Nero

Condizioni per densità

1,44 g/cm³ / a 23°C, 50% di umidità relativa

Tempo di vulcanizzazione min

25 min

Tempo di filmazione min

25 min

Condizioni per tempo di filmazione

a 23°C e 50% di umidità relativa

Resistenza temperatura min/max

-40 a 100 °C

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi / a 23°C e 50% di umidità relativa

Contenuto

310 ml

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Facade sheet STAMISOL Safe One

FCNGSHT-STAMISOL-(SAFE ONE)-20X2,65M

Non-combustible façade membrane in black, for use on façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50% of the façade surface and clear joint widths of 50 mm
Coltello apri cartuccia

COLTELLO PER CARTUCCE SIGILLANTI

Per il taglio di cartucce in plastica e il taglio di precisione dei beccucci in plastica alla lunghezza e all'angolo desiderati
x 1 pz.
Pistola manuale per cartucce, alta qualità

PISTOLA P.SIGILL.A TRASMISS.RAPIDA

Esecuzione di alta qualità, semi aperta, in lamiera d'acciaio con manico in plastica