Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

STAMCOLL SAFE adhesive

STAMCOLL SAFE adhesive

Cikksz. 0893700135

EAN 4056807928753

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
STAMCOLL SAFE adhesive

Cikksz. 0893700135
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
Water-resistant adhesive and sealant for bonding the STAMISOL SAFE ONE façade membrane
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kémiai bázis

MS-hibrid polimer

Szín

Fekete

Sűrűség/feltételek

1,44 g/cm³ / 23 °C-on, 50% relatív páratartalom mellett

Száradási idő min.

25 perc

Min. bőrösödési idő

25 perc

Bőrösödési idő feltételei

23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 100 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

12 Hónap / 23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Űrtartalom

310 ml

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Homlokzati alátétfólia, Stamisol Safe One

HOMLOKZ-FÓLIA-STAMISOL-SAFE ONE-20X2,65M

Nem éghető alátétfólia fekete színben dekoratív illesztésekkel rendelkező homlokzatokhoz, ahol a nyitott illesztési részek a homlokzatfelület max. 50%-át teszik ki, tiszta fugaszélesség pedig 50 mm
Kartuskivágó kés

KARTUSVÁGÓ KÉS

Műanyag kartusok felvágásához, valamint műanyag felhordófúvókák pontos szögben és hosszúságban történő vágásához
x 1 db
Kézi kartuskinyomó pisztoly, high quality

KÉZI KINYOMÓ 310ML KARTUSHOZ

Kiváló minőségű, félig nyitott kialakítás, műanyag fogantyúval ellátott acéllemezből