Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

STAMCOLL SAFE adhesive

STAMCOLL SAFE adhesive

Nº de art. 0893700135
EAN 4056807928753
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
Water-resistant adhesive and sealant for bonding the STAMISOL SAFE ONE façade membrane
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Base química

Polímero híbrido MS

Color

Negro

Densidad/condiciones

1,44 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50%

Tiempo de curado mínimo

25 min

Tiempo mínimo de formación de piel

25 min

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a 23°C y una humedad relativa del 50%

Contenido

310 ml

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Facade sheet STAMISOL Safe One

FCNGSHT-STAMISOL-(SAFE ONE)-20X2,65M

Non-combustible façade membrane in black, for use on façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50% of the façade surface and clear joint widths of 50 mm
Cortacánulas

CORTA-CANULAS-CARTUCHOS-310ML

Para cortar cartuchos de plástico y corte de precisión de boquillas de aplicación de plástico a la longitud y ángulo deseados
x 1 Cant.
Pistola de cartuchos manual de alta calidad

PISTOLA-WURTH-CARTUCHOS-310ML

Diseño de alta calidad, semiabierto, de chapa de acero con mango de plástico