Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

SSHB-FLEX-CUBITRONII-36+-125X3X22,23

Schruppscheibe 3M Flex Grind Cubitron II
SSHB-FLEX-CUBITRONII-36+-125X3X22,23

Art.-Nr. 5M51743
EAN 4054596454729
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
Durchmesser x Stärke

125 x 3 mm

Bohrung

22.23 mm

Ausführung

Gekröpft

Drehzahl max.

12250 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen