Support rail DIN 3015-2, type TS, W.TEC series
W.TEC
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Largura (B1) | 40 mm |
Largura da ranhura (B2) | 13 mm |
Altura (H) | 22 mm |
Espessura (S) | 5 mm |
Comprimento | 1 m |
DIN | 3015-2 |
Material | Aço inox |
Superfície | Simples |