Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

SORIWA Verbinder

Verbinder Profil SORIWA
PRFL-SORIWA-VERBINDER-75

Art.-Nr. 9501026281

EAN 4262568190005

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
SORIWA Verbinder

Art.-Nr. 9501026281

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 8 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Erweitert das Multi-Profil zur tragfähigen Rahmenkonstruktion
  • Ideale Verbindung zwischen Flexibilität und Struktur im modernen Ständerwerk

  • Erweitert das Multi-Profil zur tragfähigen Rahmenkonstruktion, ganz ohne konventionelle UW-Profile

  • Präzise, stabile Verbindung für eine schnelle Verarbeitung auf der Baustelle

  • In 3 Breite erhältlich

  • Passgenau auf die SORIWA Multi-Profile abgestimmt
Bauaufsichtlich zugelassenes Produkt: Z-9.1-929
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der SORIWA Verbinder wird verwendet, um das Multi-Profil zu einer tragfähigen Rahmenkonstruktion zu erweitern.

Breite

62 mm

Länge

200 mm

Baustoffklasse

E - Normal entflammbar

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen