SORIWA Türsturzprofil
Türsturz Profil SORIWA
PRFL-SORIWA-TUERSTURZ-75
Art.-Nr. 9501026374
EAN 4262568190128
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vorgefertigtes Bauteil aus recyceltem Faserzellstoff
- Ergänzt das SORIWA Multi-System um eine durchdachte Lösung im Türbereich
- Seitliche Öffnungen ermöglichen den Sturz flexibel in 3 gängigen Türbreiten einzusetzen
- Passend auf das SORIWA Multi-Profil und den SORIWA Kern abgestimmt
- Schneller, systemkonformer und vollständig stahlfreier Einbau von Türöffnungen im Trockenbau
Datenblätter(X)
- Zum schnellen und unkomplizierten Erstellen von Türöffnungen
- Passend auf das SORIWA Multi-Profil
- Passend zum SORIWA Kern
Breite | 75 mm |
Länge | 1150 mm |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |