Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

SORIWA Kern

Kern Profil SORIWA
PRFL-SORIWA-KERN-100

Art.-Nr. 9501026369

EAN 4262568190081

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
SORIWA Kern

Art.-Nr. 9501026369

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Holzkern für SORIWA Multi-Profil, zur Verstärkung von konstruktiv anspruchsvollen Lösungen
  • Wird als Vierkantholz direkt in das Multi-Profil eingelegt

  • Verstärkt das Multi-Profil an Stellen, wo zusätzliche Lasten auftreten, zum Beispiel an Türöffnungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur konstruktiven Verstärkung der SORIWA Multi-Profile, zum Beispiel bei Türöffnungen.

Breite

87 mm

Länge

3000 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen