SNAP Markierer
Kennzeichnungsringe PLIOSNAP
KENNZ-SNAP-POM-GE(H)-0,32QMM-VE300
Art.-Nr. 0978702008
EAN 4056807595283
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die SNAP Markierer sind für die Markierung von Reihenklemmen geeignet.
- Sie können leicht auch auf engliegende Kabel aufgeschoben werden dank der Montage parallel zum Kabel.
- Für eine schnelle Typenwahl sind die Stäbe durch unterschiedliche Farben gekennzeichnet.
- Die Montagestäbe sind mit einem Montageschuh versehen, der die Kennzeichnungsringe öffnet, sodass die Markierer ohne Schaden mit dem Daumen auf das Kabel geschoben werden können.
- Die Trägerstäbe haben einen Fuss. Dadurch liegen sie waagrecht auf dem Arbeitstisch und sind immer griffbereit.
- Die Ringe umschliessen das Kabel fast vollständig ohne scharfe Kanten und ohne Risiko, den Leitermantel zu beschädigen.
- Dank einer Einkerbung und einer Rastnase richten sich die auf dem Kabel aufgereihten Bezeichnungsringe selbständig aus.
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb |
Geeignet für Kabeldurchmesser | 1 - 1,4 mm |
Farbe Schrift | Schwarz |
Geeignet für Kabelnennquerschnitt | 0,32 mm² |
Beschriftung | H |
Werkstoff | Polyoxymethylen |