SMP metalik yapıştırıcı sızdırmazlık malzemesi
SMP metalik yapıştırıcı sızdırmazlık malzemesi
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 290 ml |
Kap | Kartuş |
Kimyasal baz | Silanlı değiştirilmiş polimer |
Renk | Gümüş metalik |
Tam kürleme hızı/koşullar | 2,5 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - +90 °C |
Min. germe dayanımı | 2 N/mm² |
Min. yüzey oluşturma süresi | 10 dak |
Min. birleşik germe ve kesme direnci | 2,2 N/mm² |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 18 Ay / 10°C - 25°C arasında |
Silikon içermez | Evet |
Çözücü içermez | Evet |
İzosiyanat içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!