SMP limende Tettemasse Xtreme
SMP limende Tettemasse Xtreme
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/621718241.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281923.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281921.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281919.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281924.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281922.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/622159468.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4089158.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4089142.jpg)
Dataark(X)
Innhold | 290 ml |
Beholder | Patron |
Kjemisk base | Silane modified polymer |
Farge | Hvit |
Min./maks. huddannelsestid | 20-25 min |
Tetthet/betingelser | 1,54 g/cm³ / ved 20 °C |
Gjennomherdehastighet/betingelser | 4 mm/d / 20 °C og 50 % relativ fuktighet |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 40 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til +100 °C |
Min. strekkfasthet | 2.6 N/mm² |
Min. strekkskjærfasthet | 3 N/mm² |
Min. bruddforlengelse | 350 % |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 18 Måned / fra 15 °C til 25 °C |
Silikonfri | Ja |
Løsemiddelfri | Ja |
PVC-fri | Ja |
Isocyanatfri | Ja |
Bærekraft | Lavforurensende |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.