SMP adhesive sealant Marine
SMP adhesive sealant Marine
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 290 ml |
Recipiente | Cartucho |
Base química | Polímero com terminação de silano |
Cor | Branco |
Densidade/condições | 1,34 g/cm³ / a 20°C |
Velocidade de cura total/condições | 3 mm/d / 20°C |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 35 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 100 °C |
Validade a partir da data de produção/condições | 12 meses / de 5°C a 25°C |