SMP adhesive sealant Marine
SMP adhesive sealant Marine
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48500123.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Innhold | 290 ml |
Beholder | Patron |
Kjemisk base | Silane terminated polymer |
Farge | Hvit |
Tetthet/betingelser | 1,34 g/cm³ / ved 20 °C |
Gjennomherdehastighet/betingelser | 3 mm/d / 20 °C |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 35 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 100 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 12 Måned / fra 5 °C til 25 °C |