SMP adhesive sealant Marine
SMP adhesive sealant Marine
MASTIC HYBRIDE SMP MARINE 290 ML
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48500123.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Contenu | 290 ml |
Type de récipient | Cartouche |
Base chimique | Polymère à terminaison silane |
Couleur | Blanc |
Densité/conditions | 1,34 g/cm³ / à 20°C |
Vitesse de polymérisation (selon conditions) | 3 mm/d / 20°C |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 35 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 100 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / de 5°C à 25°C |