SMP adhesive sealant 2C
SMP adhesive sealant 2C
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
İçerik | 195 ml |
Kap | Koaksiyel kartuş |
Kimyasal baz | Silanlı değiştirilmiş polimer |
Renk | Gri |
Yoğunluk/koşullar | 1,49 g/cm³ / 20°C'de, EN 542 |
Shore sertlik A/koşullar | 62 / DIN 53505'e uygun |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 7 - 30 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - +100 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 200 °C |
Min. birleşik germe ve kesme direnci | 2,7 N/mm² |
Birleşik germe ve kesme direnci koşulları | EN 1465 ile uyumlu |
Min. kopma uzaması | 250 % |
Kopma anındaki uzama koşulları | DIN 53504'e uygun |
Min. kullanım süresi | 30 dak |
Min. son dayanım | 24 h |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 24 Ay / kuru depolama alanı, güneş ışığına maruz kalmayan, kapalı orijinal kaplarında, 5°C - 25°C aralığında |
Silikon içermez | Evet |
Çözücü içermez | Evet |
İzosiyanat içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!