Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
SMP Klebedichtstoff - KONSTKLEBST-SMP-SCHWARZ-290ML SMP Klebedichtstoff - KONSTKLEBST-SMP-SCHWARZ-290ML SMP Klebedichtstoff - KONSTKLEBST-SMP-SCHWARZ-290ML SMP Klebedichtstoff - KONSTKLEBST-SMP-SCHWARZ-290ML
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/btNo1Qz8N60

SMP Klebedichtstoff - KONSTKLEBST-SMP-SCHWARZ-290ML - 1
SMP Klebedichtstoff - KONSTKLEBST-SMP-SCHWARZ-290ML - 2
SMP Klebedichtstoff - KONSTKLEBST-SMP-SCHWARZ-290ML - 3
SMP Klebedichtstoff - KONSTKLEBST-SMP-SCHWARZ-290ML - 4

SMP Klebedichtstoff

SMP Klebedichtstoff
KONSTKLEBST-SMP-SCHWARZ-290ML

Art.-Nr. 0893237102

EAN 4046777769258

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
SMP Klebedichtstoff

Art.-Nr. 0893237102
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
Universell einsetzbarer, elastischer Kleb- und Dichtstoff auf SMP Basis

Universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich


  • Sehr gute, dauerhafte Haftung auf nahezu allen Untergründen

  • Gute UV- und Wetterbeständigkeit

  • Nicht korrosiv gegenüber Metallen

  • Für Verklebungen und Abdichtungen in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet (ISEGA)


Lange Hautbildezeit


  • Optimal auch für große Flächen

  • Fügeteile sind repositionierbar

  • Ermöglicht die Verklebung bzw. Abdichtung von komplizierten Bauteilen


Elastisch mit hoher Dehnfähigkeit


  • Verbinden gleicher und unterschiedlicher Werkstoffe möglich

  • Absorbiert akustische und mechanische Vibrationen


Schleif-/und Überstreichbar


  • Der Klebstoff ist im ausgehärteten Zustand mit den meisten handelsüblichen Farben und Lacken überstreichbar

  • Schleifbar nach vollständiger Aushärtung


Lösemittel– und Silikonfrei



Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

Leistungsnachweis

ISEGA:


Kann im lebensmittelnahen Bereich, z. B. zur Verklebung von Wand- und Bodenbereichen in lebensmittelbe- und verarbeitenden Betrieben, verwendet werden. Unbedenklichkeitserklärung Nr.: 42221 U16

Hinweis
  • Nach der vollständigen Trocknung des Klebstoffes perfekt überstreichbar mit Farben auf Wasserbasis und zweikomponentigen Farben. Wir empfehlen vorher einen Kompatibilitätstest durchzuführen. Falls der Klebstoff zu überstreichen ist, sollte er vorher mit Schleifpapier angeraut werden.

  • Nicht für Naturstein und Spiegel geeignet

  • Nicht geeignet für Bewegung und Verglasungsfugen
Anwendungsgebiet
SMP KlebedichtstoffSMP
UNIVERSAL
0893237100
0893237101
0893237102
SMP
SPRINT
0893237120
0893237121
0893237122
SMP
XTREME
0893237130
SMP
HIGH TACK
0893237140
SMP
CLEAR
0893237152
SMP
METALLIC
0893237160
SMP
2K
0893237170
Polystyrol-

1

-

-

1

PTFE-------
PU

-

-

PVC

1

1

-

1

Silikone-------
Styropor-

-

-

Lackierte Oberflächen

Lackierte Oberflächen-

---

Holz & Holzwerkstoffe

Dekorplatten

-

---
Holz, MDF (Spanplatten)

-

Kork-

-

Schichtstoffplatten

2

-

2

Stein & Baustoffe

Beton

1

1

Bituminöse Untergründe-------
Gasbeton, Gips, Gipskarton

1

1

HPL

2

-

2

Kunststein

2

-

2

Naturstein-

---

Stein

-

-

-
Zementfaserplatten

1

-

1

Sonstiges

Emaille

2

2

Glas

Glasfaser-

-

-

Spiegel--

2

-

-

Porzellan, Keramik, Fliesen

2

2

Papier--

-

-

Pappe--

-

-

Gewebe----

--
Leder--

-

-

Metall

Aluminium

2

2

Blei

2

2

Edelstahl

2

2

Kupfer

2

2

Messing

2

2

Stahl/Eisen

2

2

Zink

2

2

Kunststoff

ABS

1

-

1

GFK

2

-

2

Gummi--

1

---

1

Hartschäume--

---

Neopren--

1

-

-

1

PE / PP-------
PMMA-

1

-

-

1

Polyamid-

2

---

2

Polycarbonat-

1

-

-

1

ISEGA:


Kann im lebensmittelnahen Bereich, z. B. zur Verklebung von Wand- und Bodenbereichen in lebensmittelbe- und verarbeitenden Betrieben, verwendet werden. Unbedenklichkeitserklärung Nr.: 42221 U16

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Kleb- und Dichtstoff für den Fahrzeug-, Karosserie-, Caravan- und Containerbau, für die Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, das Bauhandwerk, diverse Industriebereiche, Straßen- und Brückenbau sowie für den Metall-, Apparate- und Anlagenbau, Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- und Papierindustrie, etc.

Anleitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Zur Vorbehandlung beachten Sie bitte die Optimierungstabelle im Technischen Datenblatt.



Die Gewindekappe abschneiden, Düse aufschrauben und auf die gewünschte Breite zuschneiden. Den Klebstoff mit geeigneter Auspresspistole verarbeiten. Klebstoff in vertikalen Raupen in Abstand von 10 bis 20 cm auftragen.

Inhalt

290 ml

Gebinde

Kartusche

Chemische Basis

Silanmodifiziertes Polymer

Farbe

Schwarz

Hautbildezeit min./max.

15-20 min

Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung

3 mm/d / 23°C und 55% relative Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis +90 °C

Zugfestigkeit min.

2,2 N/mm²

Hautbildezeit min.

15 min

Zugscherfestigkeit min.

1,5 N/mm²

Bruchdehnung min.

400 %

Volumenänderung max.

4 %

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

18 Monate / bei 5°C bis 25°C

Silikonfrei

Ja

Lösemittelfrei

Ja

PVC frei

Ja

Isocyanatfrei

Ja

Nachhaltigkeit

Schadstoffe / Emissionen

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Druckluft-Auspresspistole Juniorfix

KARTPIST-DL-JUNIORFIX-310ML

Leistungsstarke und leichte Druckluft-Auspresspistole zur Verarbeitung von Kartuschen. Ideal geeignet für Klebe- und Dichtstoffe mit hoher und geringer Viskosität.
x 1 St.
Kartuschenpistole 24:1

HNDDRKPIST-KART-24:1-(BIS-310ML)

Robuste und halboffene Hand-Kartuschenauspresspistole für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kartuschenmesser

KARTMESS

Zum Anschneiden von Kunststoffkartuschen und exakten Zuschneiden der Kunststoffspritzdüsen auf die gewünschte Länge und Winkel
x 1 St.
Oberflächenreiniger HaftClean

REINIG-KONSTKLEBST-HAFTCLEAN-400ML

Oberflächenoptimierung von nicht porösen Untergründen
Auftragsdüse Standard Für Kunststoffkartuschen 310 ml

DUES-DI-SCHRAUB-TRANSP-KART-310ML

Grobgewinde
x 25 St.
Kartuschenspezialdüse V-Cut

DUES-KART-SPEZ-(V-CUT)-10X8,5

Auftragsdüse mit V-Ausschnitt speziell für Klebstoffe
x 25 St.
Universeller Reiniger Typ 60

ALUREINIG-60-KLEB-AL1-1LTR

Nicht anlösendes Universal-Reinigungsmittel für verschiedene Kunststoffe sowie pulverlackierte und metallische Oberflächen
Reinigungstuch Tex-Rein

REINIGTUCH-(TEX-REIN)-27X38CM-150STK

Extra feines Reinigungstuch für staub- und fusselsensible Bereiche
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kartuschenspezialdüse V-Cut

DUES-KART-SPEZ-(V-CUT)-10X8,5

Auftragsdüse mit V-Ausschnitt speziell für Klebstoffe
x 25 St.
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen