SMP EPDM-Dichtbandklebstoff
EPDM-Dichtbandklebstoff SMP
KLEBST-KST-SMP-EPDM-DICHTBAND-600ML
Art.-Nr. 0893700154
EAN 4062856155644
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr gute Verarbeitungs- und Temperaturbeständigkeit
- Auch bei kalten Temperaturen bis -5°C verarbeitbar
- Dauerhaft bis 80°C beständig
- Bitumenverträglich
Gute Hafteigenschaften
- Haftet auch auf leicht feuchten (nicht nassen) Untergründen.
- Sehr gute Standfestigkeit
- Kein Ablaufen der Masse vom Mauerwerk.
Sehr emissionsarm
Nicht korrosiv gegenüber Metallen
Nicht schäumend
Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
Lösungsmittel-, isocyanat- und silikonfrei
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +5°C bis +25°C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern.
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!
Datenblätter(X)
Der SMP EPDM-Dichtband-Klebstoff ist ein weichelastischer, einkomponentiger Klebstoff und vulkani-siert mit Luftfeuchtigkeit zu einem weichelastischen, gummiartigen Kunststoff aus.
Zur dauerhafte Verklebung und Abdichtung von Würth EPDM-Dichtbändern an Fenster- und Türlaibungen, für das Verkleben von Falzen, Gehrungen, Überlappungen und von verschiedenen Bauteilen im Innen- und Außenbereich. Einsetzbar auch bei unebenen Laibungsuntergründen oder Lunker im Beton.
Zum Anschluss von EPDM-Dichtbändern auf bauseits vorhandene bituminöse Untergründe geeignet.
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein.
Den Klebstoff auf den Untergrund raupenförmig aufbringen und mit Zahnspachtel verstreichen. Die Klebstoffbreite sollte abhängig von der Folienbreite auf dem Bauwerk 4 – 5 cm betragen, auf dem Element genügt 3 cm bei einer Dicke von je ≥ 1mm. Auf Planvorgaben ist zu achten, wenn eine voll-flächige Verklebung gefordert wird. Bei Folienüberlappungen mindestens 10 cm Überlappungslänge einhalten. Vor allem beim Anschluss im erdberührten Bereich ist darauf zu achten, dass die EPDM-Dichtbänder schlaufenförmig und keinesfalls gespannt verlegt werden.
Folie in das frische Klebstoffbett einlegen und mit der Andrückwalze leicht andrücken, auf spannungsfreien Einbau und Ausbildung einer Bewegungsschlaufe achten. Die Klebefuge soll nach dem Anpressen der Folie eine Schichtdicke von mind. 1 mm betragen und vollständig und ohne Lufteinschlüsse mit Klebstoff gefüllt sein. Anschließend die Folienkanten mit einer Spachtel in überschüssigen Klebstoff einbetten. Im horizontalen Bereich Klebstoff als zusätzliche Abdichtung an den Folienrand anspachteln.
Bis 30 min nach der Verklebung kann das Band nachjustiert werden.
Inhalt | 600 ml |
Gebinde | Beutel |
Chemische Basis | Silanmodifiziertes Polymer |
Farbe | Schwarz |
Dichte | 1,5 g/cm³ |
Härte nach Shore A / Bedingung | 25 / nach DIN 53505 |
Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung | 2 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Verarbeitungstemperatur min./max. | -5 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Lösemittelfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 18 Monate / Originalgebinde, kühle, frostfreie und trockene Lagerung |
Nachhaltigkeit | Schadstoffe / Emissionen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!