SML-Verbinder Rapid
SML-Verbinder Rapid
VERB-SML-RAPID-DN300
Art.-Nr. 0544001300
EAN 4045727880067
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelles und sicheres Verbinden mit nur einer Verschlussschraube
Einfaches Aufstecken des Verbinders durch vormontierte und verrutschsichere EPDM-Dichtungseinlage
Schließen des Verbinders mit einfachem Innensechskant SW 6 / SW 8
Kein Drehmomentschlüssel oder Spezialwerkzeug erforderlich
Vormontage von Rohren und Formstücken aufgrund starker Klemmwirkung mühelos möglich
Kein Anzugsmoment erforderlich durch Blockanzug (beide Spannbacken müssen zusammenstoßen)
Datenblätter(X)
Zur Gebäudeentwässerung
![]() | |
Nennweite DN (∅D) | DN 300 |
Schlüsselweite | 8 mm |
Werkstoff Dichtring | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM |
Werkstoff Blechmantel | Chromstahl |
Werkstoff Verschluss | Stahl |
Betriebsdruck | 0,3 bar |
Innenantrieb | IS8 |
Temperaturbeständigkeit min. | -10 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 95 °C |
Höhe (H) | 360 mm |
Außendurchmesser | 345 mm |
