Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

SL-Sicherung

SL-Sicherung Stahl phosphatiert
SI-SL-ESN08-(PHR)-D8,0MM

Art.-Nr. 04918
EAN 4011231412179
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
Stahl phosphatiert
  • Radial ohne Werkzeuge zu montierende und demontierbare Wellensicherung

  • Ausgleich von Längentoleranzen durch federnde Durchsetzung der Schenkel

  • Klapperfreier Sitz durch axiale Vorspannung

  • Doppelte Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abstreifen

  • Hohe Axialbelastbarkeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Wellen (d2)

8 mm

Passend für Nutdurchmesser (d3)

6 mm

Passend für Nutbreite (m1)

0,95 mm

Innendurchmesser (d1)

6,2 mm

Breite (b1)

14 mm

Höhe (h1)

17,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Phosphatiert

Form

ESN08

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen