SL-Sicherung
SL-Sicherung Stahl phosphatiert
SI-SL-ESN08-(PHR)-D12,0MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Radial ohne Werkzeuge zu montierende und demontierbare Wellensicherung
- Ausgleich von Längentoleranzen durch federnde Durchsetzung der Schenkel
- Klapperfreier Sitz durch axiale Vorspannung
- Doppelte Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abstreifen
- Hohe Axialbelastbarkeit
Datenblätter(X)
Passend für Wellen (d2) | 12 mm |
Passend für Nutdurchmesser (d3) | 9 mm |
Passend für Nutbreite (m1) | 1,15 mm |
Innendurchmesser (d1) | 9,4 mm |
Breite (b1) | 22 mm |
Höhe (h1) | 26 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Phosphatiert |
Form | ESN08 |
RoHS-konform | Ja |