Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

SL 15 bağlantı için boyunlu saplama pim

SL 15 bağlantı için boyunlu saplama pim

Ürün no. 0683242609

EAN 4056807592442

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
SL 15 bağlantı için boyunlu saplama pim

Ürün no. 0683242609

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Use as plate connector or double bolt for centre panel
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Delme açıklığı (L3)

30 mm

Cıvata uzunluğu (L1)

75 mm

Cıvata çapı

10 mm

Matkap deliği çapı

11 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler