Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

SKIN touchless+manual set, light soiling, 13 pcs.

SKIN touchless+manual set, light soiling, 13 pcs.

Ürün no. 0988043722

EAN 4061976437098

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
SKIN touchless+manual set, light soiling, 13 pcs.

Ürün no. 0988043722
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
SKIN touchless+manual set, light soiling, 13 pcs. dahil:
2 x
Koruyucu cilt losyonu Combi dispenser sist. 1,0 l

SKINPROTLOTN-COMBI-DISPENSERSYS-1000ML

Açıklama:
1000 ml
Universal skin protection lotion with dual-action principle. For protection when frequently changing between different working substances.
Miktar: 2 x
1 x
Dağıtım sistemi 1,0 l için cilt koruma losyonu

SKINCARELOTN-WHITE-1000ML

Açıklama:
1000 ml
Lotion to nourish and regenerate skin after washing and showering. For Skin-Line dispenser systems 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Miktar: 1 x
6 x
Yıkama ve duş jeli dağıtım sistemi 1,5 l

WASH/SHWRGEL-BLUE-1500ML

Açıklama:
1500 ml
Mild cleansing gel for skin and hair. Also suitable for the care of sensitive skin. For Skin-Line dispenser systems 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Miktar: 6 x
2 x
Krem ve sabun dağıtım sistemi SKIN manuel

DSP-CREM/SOAP-SKIN-MANUALLY

Açıklama: Dispenser with press lever. For dispensing skin protection, cleaning and care products in the workshop or washrooms.
Miktar: 2 x
1 x
Krem ve sabun dağıtım sistemi SKIN temassız

DSP-CREM/SOAP-SKIN-TOUCHLESS

Açıklama: Electric dispenser for touch-free dispensing of skin protection, cleaning and care products in the workshop or washrooms.
Miktar: 1 x
1 x
Sıvı sabunluk SKIN için duvar askılığı

DOZAJ DUVAR ASKISI-EL TEMİZLEYİCİ İÇİN

Açıklama:
Uzunluk: 45 cm
Miktar: 1 x