Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

SKIN touchless+manual set, heavy soiling, 14 pcs.

SKIN touchless+manual set, heavy soiling, 14 pcs.

Cod. art. 0988043728

EAN 4061976437159

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
SKIN touchless+manual set, heavy soiling, 14 pcs.

Cod. art. 0988043728
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
SKIN touchless+manual set, heavy soiling, 14 pcs. compreso:
3 x
Lozione protettiva per la pelle Combi

SKINPROTLOTN-COMBI-DISPENSERSYS-1000ML

Descrizione:
1000 ml
Lozione per la protezione universale della pelle con doppia azione. Per una protezione ideale quando si passa regolarmente da una sostanza di lavoro a un'altra Per dispenser da officina linea SKIN 0891900500 e 0891900501.
Quantità: 3 x
1 x
SKIN Lozione cura pelle N-Special

SKINCARELOTN-WHITE-1000ML

Descrizione:
1000 ml
Lozione dopo doccia, nutriente e rigenerante per la pelle Per dispenser da officina linea SKIN 0891900500 e 0891900501.
Quantità: 1 x
6 x
Detergente per le mani N-Super

HNDCLNR-(N-SUPER)-1500ML

Descrizione:
1500 ml
Detergente per le mani per quantità di sporco da medie a molto grandi con agenti esfolianti in farina di nocciolo d'oliva. Per dispenser da officina linea SKIN 0891900500 e 0891900501.
Quantità: 6 x
2 x
Dispenser, manuale LINEA SKIN

DSP-CREM/SOAP-SKIN-MANUALLY

Descrizione: Dispenser con leva. Per l'erogazione di prodotti per la protezione, la pulizia e la cura della pelle in officina
Quantità: 2 x
1 x
Dispenser automatico LINEA SKIN

DSP-CREM/SOAP-SKIN-TOUCHLESS

Descrizione: Dispenser elettrico per l'erogazione automatica di prodotti per la protezione, la pulizia e la cura della pelle in officina
Quantità: 1 x
1 x
Staffa a muro Per dispenser per crema e sapone

SUPPORTO MURO P/DOSATORE SKIN

Descrizione:
Lunghezza: 45 cm
Quantità: 1 x