Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

SKIN-Set leichte Verschmutzungen manuell 13-teilig

SKIN Manuell-Set leichte Verschmutzung 13-teilig
SKIN-SET LEICHTE VERSCHMUTZUNGEN MANUELL

Art.-Nr. 0988043721

EAN 4061976437081

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
SKIN-Set leichte Verschmutzungen manuell 13-teilig

Art.-Nr. 0988043721
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
SKIN-Set leichte Verschmutzungen manuell 13-teilig inklusive:
2 x
Hautschutzlotion Combi

HAUTSHTZLOTN-COMBI-SPENDERSYSTEM-1000ML

Beschreibung:
1000 ml
Universelle Hautschutzlotion mit dualem Wirkungsprinzip. Zum Schutz bei häufig wechselnden Arbeitsstoffen.
Menge: 2 x
1 x
Hautpflegelotion

HAUTPFLEGLOTN-WEISS-1000ML

Beschreibung:
1000 ml
Lotion zur Pflege und Regeneration der Haut nach dem Waschen und Duschen. Für die Skin-Line Spendersysteme 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Menge: 1 x
6 x
Wasch- und Duschgel

WASH/DUSCHGEL-BLAU-1500ML

Beschreibung:
1500 ml
Mildes Reinigungsgel für Haut und Haare. Auch zur Pflege von empfindlicher Haut geeignet. Für die Skin-Line Spendersysteme 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Menge: 6 x
3 x
Spendersystem Manuell SKIN LINE

SPEND-CREM/SEIFE-SKIN-MANUELL

Beschreibung: Spender mit Druckhebel. Zur Dosierung von Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemitteln im Werkstattbereich sowie im Waschraum.
Menge: 3 x
1 x
Wandschiene für Creme- und Seifenspendersystem

WANDSHN-(F.SPENDSYS-SKIN)-45CM

Beschreibung:
Länge: 45 cm
Das Schienensystem ermöglicht eine einfache und schnelle Montage der Spender, ist jederzeit erweiterbar und erlaubt ein leichtes Wechseln der Behälter
Menge: 1 x