SIMPLEX Schonhammer mit der Einsatzkombination Weichmetall-Kupfer
Simplex Schonhammer Weichmetall-Kupfer
SCHONHAM-SIMPLEX-KUPFER/WEICHMET-D40MM
Art.-Nr. 071572240
EAN 4099618895487
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Flexibilität
- Vielseitig einsetzbar aufgrund der zwei unterschiedlichen Schlagflächen
- Ersetzt herkömmliche Blei- und Kupferhämmer in einem Produkt
- Direkt einsatzbereit durch eine montierte Schlageinsatzkombination aus sehr hartem Kupfer und Hitze unempfindlichem Weichmetall (silberfarben)
Höchste Qualität aus Deutschland
- Robust und langlebig durch das verstärkte Tempergussgehäuse mit integrierter Stielschutzhülse zur Erhöhung der Bruchsicherheit
- Optimale Handhabung dank hochwertigen, bruchsicheren Fiberglasstiel mit rutschfester Gummierung im Griffbereich
- Langfristiger Einsatz möglich, da die Schlageinsätze als Ersatzartikel erhältlich sind und einfach nachgerüstet werden können
- Starke Schläge werden durch das erhöhte Gewicht, das verstärkte Gehäuse und die harten Schlageinsätze ermöglicht
- Hitze unempfindliche, harte Schlageinsätze, die auch bei kräftigen Schlägen nicht absplittern
Datenblätter(X)
Durch die unterschiedlichen Schlageinsätze für eine Vielzahl an Wartungs-, Montage- und Reparaturarbeiten geeignet. Die Kombination der Schlageinsätze findet besonders bei Richtarbeiten im Kfz- und Nfz-Bereich, im Anlagen- und Formenbau sowie bei Blech- und Spenglerarbeiten Anwendung.
Schlageinsatzdurchmesser (Ø) | 40 mm |
Werkstoff Stiel | Fiberglas |
Werkstoff Gehäuse | Stahl |
Werkstoff Schlageinsatz | Kupfer, Weichmetall |
Stiellänge | 275 mm |
Länge | 310 mm |