SIMPLEX Schonhammer mit der Einsatzkombination Gummi-Celluloseacetat
Simplex Schonhammer Stahlgehäuse Gummi-CA
SCHONHAM-SIMPLEX-GUMMI/CA-D60MM
Art.-Nr. 071572 09
EAN 4099618895197
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Flexibilität
- Vielseitig einsetzbar aufgrund der zwei unterschiedlichen Schlagflächen
- Individuelle Bestückung möglich dank einer großen Auswahl an austauschbaren Schlageinsätzen
- Direkt einsatzbereit durch eine montierte Schlageinsatzkombination aus hartem, öl- und fettbeständig Cellulose (rot) und weichem, verschleißarmem Gummi (schwarz)
Höchste Qualität aus Deutschland
- Robust und langlebig durch das Tempergussgehäuse mit integrierter Stielschutzhülse zur Erhöhung der Bruchsicherheit
- Optimale Handhabung dank dem hochwertigen, schwingungsgedämpften, ergonomisch geformten Holzstiel mit doppelter Lackierung im Griffbreich
- Langfristiger Einsatz möglich, da der Stiel und alle Schlageinsätze als Ersatzartikel erhältlich sind und einfach nachgerüstet werden können
Datenblätter(X)
Durch die unterschiedlichen Schlageinsätze für eine Vielzahl an Wartungs-, Montage- und Reparaturarbeiten geeignet. Die Kombination der Schlageinsätze findet besonders bei Ausbeularbeiten im Kfz- und Nfz-Bereich, im Gerüst- und Zeltbau sowie in Zimmereien und im Fertighausbau Anwendung.
Schlageinsatzdurchmesser (Ø) | 60 mm |
Werkstoff Stiel | Holz |
Werkstoff Gehäuse | Stahl |
Werkstoff Schlageinsatz | Gummi, Celluloseacetat |
Stiellänge | 260 mm |
Länge | 295 mm |