SHR-PASS-ALLOY-5/8X1 1/2
ASME B18.3 Stahl Alloy blank
SHR-PASS-ALLOY-5/8X1 1/2
Art.-Nr. 7060362150
EAN 4052703831036
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser | 5/8 in |
Länge | 1-1/2 in |
Schaftdurchmesser | 5/8 in |
Kopfdurchmesser | 0,875 in |
Kopfhöhe | 0,375 in |
Normen | ASME B18.3 |
Werkstoff | Alloy (Legierung) |
Gangzahl pro Zoll | 13 |
Gewindeart | UNC |
Gewindelänge (lg) | 3/4 in |
Innenantrieb | IS1/4 Zoll |
RoHS-konform | Ja |