SHR-LIKPF-ST-(ZN)-PZ-4_40X3/8
ASME B18.6.3 Stahl verzinkt Pozi UNC
SHR-LIKPF-ST-(ZN)-PZ-4_40X3/8
Art.-Nr. 7103004037
EAN 4061337389264
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 0,112 in |
Länge (l1) | 3/8 in |
Kopfdurchmesser (dk) | 0,205 in |
Kopfhöhe (k1) | 0,070 in |
Innenantrieb | Z |
Gewindelänge (lg) | 3/8 in |
Normen | ASME B18.6.3 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Pan Head |
Antriebart | Z |
Gewindeart | UNC |