SHR-FLRDKPF-ST-GR5-(ZN)-1/2_13X1 1/2
Stahl Grade 5 verzinkt
SHR-FLRDKPF-VG-GR5-(ZN)-1/2_13X1 1/2
Art.-Nr. 7016050150
EAN 4052712719080
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 1/2 in |
Länge (l1) | 1-1/2 in |
Kopfdurchmesser (dk) | 1,094 in |
Kopfhöhe (k1) | 0,270 in |
Normen | ASME B18.5 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | GR5 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachrundkopf mit Vierkantansatz |
Gewindeart | UNC |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |