Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

SHR-BLECH-AB-FLRDKPF-ST-(ZN)-PH-8X1/2

ASME B18.6.3 Stahl Flachrundkopf verzinkt
SHR-BLECH-AB-FLRDKPF-ST-(ZN)-PH-8X1/2

Art.-Nr. 7430008050
EAN 4054458373335
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Imperial standard

Ja

Kopfform

Linsenkopf mit Bund

Werkstoff

Stahl

Spitzenform

Spitze

Nenndurchmesser

0.164 in

Gangzahl pro Zoll

18

Oberfläche

Verzinkt

ASME

ASME B18.6.4

Länge

0.5 in

Innenantrieb

H

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen