SHR-6KT-HV-ST-A325-(TZN)-3/4_10X2 1/2
ASME B18.2.6 Stahl A325 feuerverzinkt
SHR-6KT-HV-ST-A325-(TZN)-3/4_10X2 1/2
Art.-Nr. 7035875250
EAN 4057708954001
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Festigkeitsklasse | A325 |
Nenndurchmesser | 3/4 in |
Länge | 2-1/2 in |
Gangzahl pro Zoll | 10 |
Gewindeart | UNC |
Normen | ASME B18.2.1 |
Kopfform | Sechskantkopf |
Kopfhöhe | 0,483 in |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Gewindelänge (lg) | 1,380 in |
Schlüsselweite | 1 1/8 Zoll |
Werkstoff | Stahl |
RoHS-konform | Ja |