SHERHEBEB-EXALIFT-HDVL-25-100-I
Scheren-Hebebühne EXALIFT HDVL 25-100
SHERHEBEB-EXALIFT-HDVL-25-100-I
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Aufstellbreite | 2650 mm |
Ausgleichseinrichtung | Elektronisch |
Unterbau | Ja |
Überflur | Nein |
Durchfahrbreite | 1150 mm |
Bauhöhe | 3600 mm |
Fahrzeugtyp | PKW, Transporter und Nutzfahrzeug |
Hubhöhe | 1725 mm |
Traglast | 25000 kg |
Farbe | Grau |
Antrieb Hebebühne | Elektrohydraulisch |
Nennspannung | 400 V |
Anzahl Bedieneinheiten | 1 STK |
Unterschwenkhöhe | 1370 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt