SHARK UR 8/VM
Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 8VM ST vz. Pan Head
DBL-(W-UR/VM)-KST-AW30-(A2K)-10-8X80
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Dübeldurchmesser | 8 mm |
Dübellänge (l) | 80 mm |
Befestigungshöhe max. (t fix) | 10 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 8 mm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 8.5 mm |
Befestigungshöhe (t fix 1) | 30 mm |
Schraubendurchmesser | 6 mm |
Schraubenlänge | 95 mm |
Werkstoff Schraube | Stahl |
Innenantrieb | AW30 |
Oberfläche Schraube | Verzinkt |
Kopfform | Pan Head |
Zulassung | ETA-08/0190 |
Typbezeichnung | W-UR F 8, Panheadschraube |