Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

SHARK TWIST XL 2K Allzweckdübel Sortiment

DBL-SYSKO-(SHARK TWIST XL)-KST-530PCS

Art.-Nr. 5964590685

EAN 4068362600869

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
SHARK TWIST XL 2K Allzweckdübel Sortiment

Art.-Nr. 5964590685

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das kompakte Sortiment umfasst 530 hochwertige SHARK TWIST 2K Allzweckdübel für noch mehr Anwendungen im praktischen Systemkoffer.
  • Der 2K Allzweckdübel SHARK TWIST XL kombiniert die Flexibilität von Polypropylen mit der Festigkeit von Polyamid für maximale Stabilität.

  • Die innovative 2-Komponenten-Technologie sorgt für eine optimale Anpassung an verschiedene Baustoffe und garantiert sicheren Halt.

  • Dank der größeren Setztiefe bietet dieser Dübel eine höhere Belastbarkeit und Montagesicherheit, ideal für anspruchsvolle Anwendungen und Untergründe.

  • Die Farbkombination aus Weiß und Anthrazit ermöglicht eine einfache Identifikation und optische Anpassung an das Umfeld.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der SHARK TWIST XL eignet sich ideal für leichte bis mittlere Lasten in vielen Baustoffen und ist aufgrund seiner großen Setztiefe besonders vorteilhaft für die Anwendung in Ziegeln mit großen Kammern, Porenbeton, dick verputzten Wänden oder gefliesten Untergründen.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

530 STK

Lieferumfang

SHARK TWIST XL 6x50 400 St; 8x65 100 St; 10x80 30 St

Systemmaß

4.4.1

SHARK TWIST XL 2K Allzweckdübel Sortiment inklusive:
400 x
2K Allzweckdübel SHARK TWIST XL

DBL-KST-SHARK-TWIST-XL-6X50

Beschreibung: Die lange Version des innovativen 2K Allzweckdübels SHARK TWIST bietet durch die größere Setztiefe höhere Belastbarkeit und Montagesicherheit.
Menge: 400 x
100 x
2K Allzweckdübel SHARK TWIST XL

DBL-KST-SHARK-TWIST-XL-8X65

Beschreibung: Die lange Version des innovativen 2K Allzweckdübels SHARK TWIST bietet durch die größere Setztiefe höhere Belastbarkeit und Montagesicherheit.
Menge: 100 x
30 x
2K Allzweckdübel SHARK TWIST XL

DBL-KST-SHARK-TWIST-XL-10X80

Beschreibung: Die lange Version des innovativen 2K Allzweckdübels SHARK TWIST bietet durch die größere Setztiefe höhere Belastbarkeit und Montagesicherheit.
Menge: 30 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen