SHARK HAMMER nail anchor A2 mushrm collar type PK
SHARK HAMMER nail anchor A2 mushrm collar type PK
Ürün no. 590636640
EAN 4061975320346
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ankraj çapı | 6 mm |
Ankraj uzunluğu (l) | 40 mm |
Maks. bağlantı yüksekliği (t fix) | 10 mm |
Gömme derinliği (h nom) | 30 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 6 mm |
Matkap deliği derinliği (h 1) | 35 mm |
Parçadaki delik çapı (d f) | 6,5 mm |
Çivi malzemesi | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Düz |
Sıkma torku (T inst) | 6 Nm |
Vida iç yolu | Z2 |