Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

SHARK HAMMER nail anchor A2 mushrm collar type PK

SHARK HAMMER nail anchor A2 mushrm collar type PK

Art. 590636640

EAN 4061975320346

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
SHARK HAMMER nail anchor A2 mushrm collar type PK

Art. 590636640

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 100 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

With fast assembly and proven performance, this product offers an all-round solution for fastening light loads using push-through installation. Wall plug body with mushroom collar, nail made from A2 stainless steel
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro da bucha

6 mm

Comprimento de fixação (l)

40 mm

Altura máx. do acessório (t fix)

10 mm

Profundidade de penetração (h nom)

30 mm

Diâmetro nominal da broca (d 0)

6 mm

Profundidade do furo (h 1)

35 mm

Diâmetro do orifício no componente (d f)

6,5 mm

Material do prego

Aço inox A2

Superfície

Simples

Binário de aperto (T inst)

6 Nm

Tamanho da fenda

PZ2