Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

SHARK HAMMER nail anchor A2 flat collar type FK

SHARK HAMMER nail anchor A2 flat collar type FK

Ürün no. 590634640

EAN 4061975320339

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
SHARK HAMMER nail anchor A2 flat collar type FK

Ürün no. 590634640

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

With fast assembly and proven performance, this product offers an all-round solution for fastening light loads using push-through installation. Wall plug body with flat collar nail made from A2 stainless steel 
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ankraj çapı

6 mm

Ankraj uzunluğu (l)

40 mm

Maks. bağlantı yüksekliği (t fix)

10 mm

Gömme derinliği (h nom)

30 mm

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

6 mm

Matkap deliği derinliği (h 1)

35 mm

Parçadaki delik çapı (d f)

6,5 mm

Çivi malzemesi

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Düz

Sıkma torku (T inst)

6 Nm

Vida iç yolu

Z2

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler