SHARK HAMMER nail anchor A2 flat collar type FK
SHARK HAMMER nail anchor A2 flat collar type FK
Art. 590634640
EAN 4061975320339
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro da bucha | 6 mm |
Comprimento de fixação (l) | 40 mm |
Altura máx. do acessório (t fix) | 10 mm |
Profundidade de penetração (h nom) | 30 mm |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 6 mm |
Profundidade do furo (h 1) | 35 mm |
Diâmetro do orifício no componente (d f) | 6,5 mm |
Material do prego | Aço inox A2 |
Superfície | Simples |
Binário de aperto (T inst) | 6 Nm |
Tamanho da fenda | PZ2 |