SHARK HAMMER nail anchor A2 flat collar type FK
SHARK HAMMER nail anchor A2 flat collar type FK
ZEBRA-SHARK
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Pluggdiameter | 6 mm |
Plugglengde (l) | 40 mm |
Maks. festehøyde (t fix) | 10 mm |
Nedleggingsdybde (h nom) | 30 mm |
Nominell bordiameter (d 0) | 6 mm |
Borehulldybde (h 1) | 35 mm |
Hulldiameter i komponent (d f) | 6,5 mm |
Materiale til spiker | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
Tiltrekkingsmoment (T inst) | 6 Nm |
Innvendig drev | Z2 |