Securing plate SIP
DIN 3015-2 SIP steel zinc-nickel-plated
SECPLT-DIN3015-2-SIP-W3-SZ3S/1
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tamanho nominal | 3S |
Tamanho nominal de acordo com o DIN | 1 |
Comprimento (l3) | 57 mm |
Comprimento interno (L 2) | 13 mm |
Largura (b1) | 30 mm |
Largura interna (B2) | 15,2 mm |
Espessura (s2) | 8 mm |
DIN | 3015-2 |
Material | Aço |
Superfície | Zinco-níquel |