Securing plate SIP
DIN 3015-2 SIP steel phosphated
SECPLT-DIN3015-2-SIP-W2-SZ5S/3
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tamanho nominal | 5S |
Tamanho nominal de acordo com o DIN | 3 |
Comprimento (l3) | 85 mm |
Comprimento interno (L 2) | 40 mm |
Largura (b1) | 30 mm |
Largura interna (B2) | 15,5 mm |
Espessura (s2) | 8 mm |
DIN | 3015-2 |
Material | Aço |
Superfície | Fosfatado |