Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

SE 15 bağlantı için vida delikli boyunlu pim

SE 15 bağlantı için vida delikli boyunlu pim

Ürün no. 0683242639

EAN 4056807592404

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
SE 15 bağlantı için vida delikli boyunlu pim

Ürün no. 0683242639

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Use as plate connector or double bolt for centre panel
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Delme açıklığı (L3)

34 mm

Cıvata uzunluğu (L1)

41 mm

Cıvata çapı

7 mm

Matkap deliği çapı

8 mm

Diş tipi

Metrik diş

Diş ölçüsü (G1)

M5

Diş uzunluğu (L2)

23 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Konik iç altı köşeli setskur

SCR-FLPT-ISO4026-45H-HS2,5-(A2K)-M5X40

ISO 4026, çelik 45H, galvanize, mavi pasifize (A2K)