Pan head screw, V shape
Screw steel zinc plated pan head shape V
SCR-V-(A2K)-6X15
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M6 |
Comprimento (l1) | 15 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de queijo |
Tipo de fenda | Fenda |
Tamanho da fenda | Fenda |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 1 mm |
Formato da rosca | Rosca métrica standard |
Classe do produto | A |