Raised countersunk head screw with recessed head, H ISO 7047, A4-70 stainless steel, plain
ISO 7047 plain A4 stainless steel 70
SCR-RSDCS-ISO7047-A4/70-H2-M5X16
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M5 |
Comprimento (l1) | 16 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 9,3 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2,7 mm |
Material | Aço inox A4 |
Classe de resistência | 70 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de lentilha |
Tipo de fenda | PH |
Tamanho da fenda | PH2 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 0,8 mm |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |