Slotted raised countersunk head screw ISO 2010, brass, nickel-plated (E2J)
ISO 2010 brass, nickel-plated
SCR-RSDCS-ISO2010-BRS-SL-(E2J)-M4X16
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M4 |
Comprimento (l1) | 16 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 8,4 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2,7 mm |
Material | Latão |
Superfície | Niquelado |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de lentilha |
Tipo de fenda | Fenda |
Tamanho da fenda | Fenda |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 0,7 mm |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Classe do produto | A |