Slotted raised countersunk head screw DIN 964, steel 4.8, brass-plated (D2J)
DIN 964 steel 4.8 brass plated
SCR-RSDCS-DIN964-4.8-(D2J)-M4X20
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M4 |
Comprimento (l1) | 20 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 7,5 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2,2 mm |
Material | Aço |
Classe de resistência | 4,8 |
Superfície | Banhado a latão |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de lentilha |
Tipo de fenda | Fenda |
Tamanho da fenda | Fenda |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 0,7 mm |
Formato da rosca | Rosca métrica standard |