Countersunk head screw with recessed head, H ISO 7046-1, steel 4.8, zinc-nickel-plated, black (ZNBHL)
ISO 7046-1 steel 4.8 zinc nickel black H
SCR-ISO7046/1-4.8-(ZNBHL)-H2-M5X10
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M5 |
Comprimento (l1) | 10 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 9,3 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2,7 mm |
Material | Aço |
Classe de resistência | 4,8 |
Superfície | Zinco-níquel, preto |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Tipo de fenda | Ponta cruzada |
Tamanho da fenda | PH2 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 0,8 mm |
Formato da rosca | Rosca métrica standard |
Classe do produto | A |