Hexagonal bolt
ASME B18.2.1 steel GR2 plain
SCR-HCS-GR2-(PL)-5/16_18X3/4
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro nominal (d1) | 5/16 in |
Comprimento (l1) | 3/4 in |
Tipo de rosca | UNC |
Altura da cabeça (k1) | 0.211 in |
Accionador externo (s1) | 1/2 pol. |
Material | Aço |
Classe de resistência | GR2 |
Superfície | Simples |
Largura entre faces | 1/2 pol. |